Schrumpffutter Power Shrink Chuck mit Safe-Lock 12 mm

Artikel-Nr.: 302303 12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kühlkanalbohrung: verschließbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 12 mm
Aufnahme SK 40 ultrakurz
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Kühlkanalbohrung verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Werkzeug-Auszugsicherung Safe-Lock h6
Auskraglänge A-Maß 65 mm
Außen-⌀ D 34 mm
⌀ D2 26,5 mm
maximale Einspanntiefe LE 47 mm
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302303 12
EAN / GTIN 4034221062673
Herstellernummer 40.445.12.37

Beschreibung

Ausführung:

Schrumpffutter für höchste Zerspanungsleistung bei der Hochleistungszerspanung (HPC). Das optimierte Design verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Das schont Maschine, Spindel und Werkzeug.
  • Safe-Lock Werkzeugauszugsicherung verhindert ungewolltes Herausziehen des Werkzeugs.
  • Erhöhte Zerspanungsleistung durch höhere Drehzahlen, höhere Vorschübe und größere Spantiefe.
  • Kürzere Berabeitungszeiten.
  • Höhere Laufruhe, dadurch bessere Oberflächengüte und Schonung von Werkzeug, Spindel und Maschine.
  • Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit Schrauben.
  • Mit verschließbaren Cool Jet Bohrungen.
  • Mit Längeneinstellschraube (Verstellweg 10 mm).

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6 mit Safe-Lock- Anschliff. Geeignet für alle Schrumpfgeräte-Typen z.B. Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte.

Sonderzubehör:

Fräser mit Safe-Lock Anschliff siehe VHM-Fräser.
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Hinweis:

Weitere Schrumpffutter mit Safe-Lock auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb