{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 25 mm | |
Aufnahme | SK 50 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 302292 25 | |
EAN / GTIN | 4045197288561 | |
Herstellernummer | 302292 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrungen 25 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 231.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 194.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 |
Aufnahme | SK 50 kurz | SK 50 kurz |
Außen-⌀ D | 53 | 53 |
Form | ADB | ADB |
Spann-⌀ D1 | 25 | 25 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC ;HPC | HSC ;HPC |