Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrungen 6 mm

Artikel-Nr.: 302227 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 6 mm
    Aufnahme SK 30 kurz
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Form ADB
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC; HPC
    Auskraglänge A-Maß 80 mm
    Außen-⌀ D 27 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Produktart Schrumpffutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 302227 6
    EAN / GTIN 4062406285975
    Herstellernummer 302227 6

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Hochwarmfester Stahl.
    • Gr. 3−5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.
    • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
    • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.

    Mit Kühlkanalbohrungen und verschließbaren Gewinden.
    Kühlkanalbohrungen bei Spann-⌀ D1: 3, 4 und 5 mm nicht verschließbar.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.
    Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410302419. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb