{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 4 mm | |
Außen-⌀ | 20 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
Rundlaufgenauigkeit System | 5 µm | |
Produktart | Reduzierhülse |
Artikelnummer | 302165 4 | |
EAN / GTIN | 4060576159874 | |
Herstellernummer | 0207921 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet, ⌀ 20 mm, Spann-⌀ D1: 4mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 81.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 116.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 128.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 20 mm | 20 mm | 12 mm |
Außen-⌀ | 20 mm | ||
Gesamtlänge L | 47 mm | ||
Rundlaufgenauigkeit System | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
Spann-⌀ D1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Produktart | Reduzierhülse | Reduzierhülse | Reduzierhülse |