Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet 5 mm

Artikel-Nr.: 302147 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Außen-⌀ 12 mm
    Rundlaufgenauigkeit System 5 µm
    Produktart Reduzierhülse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 302147 5
    EAN / GTIN 4060576159928

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abgedichtet (Gummistopfen).

    Verwendung:

    • Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
    • Höchste Flexibilitär durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
    • Hohes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen als bei einer Direktspannung.
    • Rundlaufgenauigkeit ±5 µm (Systemgenauigkeit bei 3×D).
    • Rundlaufgenauigkeit ±2 µm (für Reduzierhülse).
    • Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

    Sonderzubehör:

    Zylindrische Wischer Nr. 343720.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb