Schlankes Hydrodehnspannfutter 8 mm

Artikel-Nr.: 302096 8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 8 mm
    Aufnahme SK 40 A = 200
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Form ADB
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC; HPC
    Auskraglänge A-Maß 200 mm
    ⌀ D2 18 mm
    ⌀ D3 39,7 mm
    Außen-⌀ D 49,5 mm
    L2 160,5 mm
    Balluffchip-Bohrung ja
    Produktart Hydrodehn-Spannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 302096 8
    EAN / GTIN 4045197868671
    Herstellernummer 302096 8

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Extrem schlanke Bauform (3° - Kontur)
    • Veredelte Oberflächenstruktur.
    • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
    • Axiale Längenverstellung möglich.
    • Schäfte hartüberdreht.
    • Verwendung von Reduzierhülsen möglich.

    Verwendung:

    Besonders im Werkzeug- und Formenbau. Dort wo reduzierte Störkontur gefordert ist. Zum Bohren, Reiben und Fräsen. Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

    Lieferumfang:

    Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Reduzierhülsen Nr. 302135302187.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb