{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | SK 50 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 103,2 mm | |
⌀ D2 | 64 mm | |
Außen-⌀ D | 70 mm | |
Nutzlänge L1 | 84,1 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Gewinde M | M16×1 | |
passende Reduzierhülse | 302180; 302175 | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 302053 32 | |
EAN / GTIN | 4062406544416 | |
Herstellernummer | 302053 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Hydrodehn-Spannfutter BASIC kurz, schlank, Form ADB, SK 50, Spann-⌀ D1: 32mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
450,50 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
254,00 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
386,00 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
389,00 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Außen-⌀ D | 70 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC | HSC; HPC | HSC; HPC |
passende Reduzierhülse | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 |