{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 50 mm | |
Außen-⌀ D | 42 mm | |
Nutzlänge L1 | 31 mm | |
passende Reduzierhülse | 302140; 302135 | |
Kühlkanalbohrung | ja | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 302031 12 | |
EAN / GTIN | 4045197644763 | |
Herstellernummer | 302031 12 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |