{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 6 mm | |
Aufnahme | SK 30 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 55 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Außen-⌀ D | 45 mm | |
Nutzlänge L1 | 36 mm | |
L2 | 20 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Gewicht | 0,6 kg | |
Gewinde M | M5 | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 302030 6 | |
Herstellernummer | 15.507.30.06.Z |