Hydrodehn-Spannfutter kurz, Ausführung HT 20 mm

Artikel-Nr.: 302027 20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 20000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 20 mm
    Aufnahme SK 40
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Form ADB
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 20000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC; HPC
    Auskraglänge A-Maß 64,5 mm
    Außen-⌀ D 49,5 mm
    Nutzlänge L1 45,5 mm
    passende Reduzierhülse 302160; 302165; 302150; 302155
    Produktart Hydrodehn-Spannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 302027 20
    EAN / GTIN 4062406240028
    Herstellernummer 302027 20

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Sehr hohe Gesamtsteifigkeit durch optimierte Konstruktion.
    • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
    • Axiale Längenverstellung (Verstellung 10 mm) möglich.
    • Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.

    Verwendung:

    • Zum Bohren, Reiben und für Leicht- und Schwerzerspanung beim Fräsen.
    • Höchste übertragbare Drehmomente 550 Nm, Ausführung HT (High Torque).
    • Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch eine optimale Werkstückoberfläche, Standzeiterhöhung und Spindelschonung.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Reduzierhülsen Nr. 302135302187.

    Hinweis:

    V = Maximaler Verstellweg!
    Achtung bei überlangen Werkzeugen und TPC-Bearbeitung.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb