Vollhartmetallverlängerung für Einschraubfräser ⌀ d = 25 mm M12X176

Artikel-Nr.: 301366 M12X176
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × L Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Schwingung: gedämpft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M12
Aufnahme ⌀ d = 25 mm
Schaft-⌀ d 25 mm
Innenkühlung ja
Schwingung gedämpft
Außen-⌀ D 23 mm
Bohrungs-⌀ D1 12,5 mm
Gesamtlänge Lges 176 mm
Nutzlänge L1 120 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301366 M12X176
EAN / GTIN 4045197770905
Herstellernummer 301366 M12X176

Beschreibung

Ausführung:

Vollhartmetall-Verlängerung mit schwingungsdämpfenden Eigenschaften, Schafttoleranz h6, lange und schlanke Ausführung.

Verwendung:

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern. Perfekte Kombination aus den Standard-Stahlverlängerungen und den Densimet®-Verlängerungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb