Zylindrische Aufnahme für Einschraubfräser M12X54

Artikel-Nr.: 301357 M12X54
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × Länge L2 Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme ⌀ d = 32 mm
Innenkühlung ja
Bohrungs-⌀ D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Gesamtlänge L 160 mm
Nutzlänge L1 54 mm
L2 23 mm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301357 M12X54
EAN / GTIN 4062406107482
Herstellernummer 301357 M12X54

Beschreibung

Ausführung:

Schafttoleranz h6.

Verwendung:

Zur Aufnahme in Schrumpffutter.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb