{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahme | ⌀ d = 25 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Bohrungs-⌀ D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Gesamtlänge L | 101 mm | |
Nutzlänge L1 | 40 mm | |
L2 | 24 mm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Artikelnummer | 301349 M12X40 | |
EAN / GTIN | 4062406107369 | |
Herstellernummer | 301349 M12X40 |