{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M10×25 | |
Aufnahme | ⌀ d = 20 mm | |
Schaft-⌀ d | 20 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Bohrungs-⌀ D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Nutzlänge L1 | 25 mm | |
L2 | 20,2 mm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Artikelnummer | 301323 M10X25 | |
EAN / GTIN | 4045197548245 | |
Herstellernummer | 301323 M10X25 |