{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Schaft-⌀ D1 | 40 mm | |
Aufnahme | SK 50 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
Außen-⌀ D | 60 mm | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Vollbohrer-Aufnahme |
Artikelnummer | 301287 40 | |
EAN / GTIN | 4062406105013 | |
Herstellernummer | 301287 40 |