Zwischenhülse 50/40

Artikel-Nr.: 301273 50/40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steilkegel SK / SK1 Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme SK 50
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 15000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Auskraglänge A-Maß 70 mm
Außen-⌀ D 70 mm
Produktart Zwischenhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301273 50/40
EAN / GTIN 4062406105112
Herstellernummer 301273 50/40

Beschreibung

Lieferumfang:

Mit eingebauter Verbindungsschraube für Werkzeugaufnahmen nach ISO 7388-1. (ehem. DIN 69871)

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb