Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen, Form AD, SK 50 kurz, MK innen: 2

Artikel-Nr.: 301170 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MK innen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 12000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekonus innen 2
Aufnahme SK 50 kurz
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 12000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 8 µm
Auskraglänge A-Maß 60 mm
Außen-⌀ D 32 mm
Produktart Aufnahmen-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301170 2
EAN / GTIN 4045197285911
Herstellernummer 301170 2

Beschreibung

Ausführung:

  • Innen und außen geschliffen.
  • Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

GARANT − Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen, Form AD, SK 50 kurz, MK innen: 2

Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen, Form AD, SK 50 kurz, MK innen: 2

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  138.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  72.40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  46.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  65.10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  43.25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF  61.20
Aufnahme SK 50 kurz SK 40 kurz BT 40 BT 50 SK 40 kurz SK 50 kurz
Aufnahme-Norm ISO 7388-1 ISO 7388-1 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Auskraglänge A-Maß 60 mm 50 mm 50 mm 60 mm 50 mm 60 mm
Außen-⌀ D 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Form AD AD AD AD AD AD
Rundlaufgenauigkeit ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm
Produktart Aufnahmen-Adapter Aufnahmen-Adapter Aufnahmen-Adapter Aufnahmen-Adapter Aufnahmen-Adapter Aufnahmen-Adapter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb