Messerkopfaufnahme konisch 16 mm

Artikel-Nr.: 301143 16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 8000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Dorn-⌀ d1 16 mm
    Spann-⌀ D1 16 mm
    Aufnahme SK 50 A = 200
    Norm DIN 6357
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Form A
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 8000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 µm
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schwingung gedämpft
    Auskraglänge A-Maß 200 mm
    Außen-⌀ D 80 mm
    ⌀ D2 38 mm
    Fräsdornlänge L4 17 mm
    L2 155 mm
    Gewicht 5,8 kg
    Produktart Messerkopfaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 301143 16
    EAN / GTIN 4045197702715
    Herstellernummer 301143 16

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
    • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
    • Vergrößerter Bund-Auflagefläche.

    Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpften Kern.

    Vorteil:

    Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs!

    Lieferumfang:

    Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

    Hinweis:

    Weitere Größen auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb