Anzugsschraube für Verlängerung 2 × 45 mm 40 mm

Artikel-Nr.: 301109 40
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

für Dorn-⌀ D1 40 mm
Gewindegröße M20
Länge 140 mm
Festigkeit 12.9
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301109 40
EAN / GTIN 4045197779465

Beschreibung

Passend für:

Nr. 301105 2 Stk. Messerkopfverlängerung kurz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb