{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 50 mm | |
Spann-⌀ D1 | 50 mm | |
Aufnahme | SK 50 kurz | |
Norm | DIN 6357 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kühlkanalbohrung | nicht verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Außen-⌀ D | 120 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 30 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 50 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 50 | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 301090 50 | |
EAN / GTIN | 4045197285775 | |
Herstellernummer | 301090 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Messerkopfaufnahme Form ADB mit Kühlkanalbohrung 50 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 196.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 501.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 229.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 225.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 202.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 137.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 50 kurz | SK 50 A = 160 | HSK-A 100 kurz | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 100 kurz | SK 50 kurz |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | 160 mm | 70 mm | 100 mm | 70 mm | 70 mm |
Außen-⌀ D | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 128 mm |
Form | ADB | ADB | A | A | A | A |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |