Messerkopfaufnahme Form A 40 mm

Artikel-Nr.: 301017 40
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 18000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dorn-⌀ d1 40 mm
Spann-⌀ D1 40 mm
Aufnahme SK 40 kurz
Norm DIN 6357
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 50 mm
Außen-⌀ D 88 mm
Fräsdornlänge L4 27 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 40
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 40
Produktart Messerkopfaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301017 40
EAN / GTIN 4062406251901
Herstellernummer 301017 40

Beschreibung

Ausführung:

  • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
  • Kurze Ausladung.
  • Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb