{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | SK 50 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 105 mm | |
Spannzangenaußen-⌀ D | 73 mm | |
Spannkraft bis | 4.000 Nm | |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 68 / 75 | |
Produktart | Kraftspannfutter |
Artikelnummer | 300787 32 | |
EAN / GTIN | 2050001771766 | |
Herstellernummer | 166040532105 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kraftspannfutter, SK 50, ⌀ D1: 32mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 491.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 279.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 379.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 50 | SK 40 | SK 50 |
Auskraglänge A-Maß | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Form | AD | AD | AD |
Spannkraft bis | 4.000 Nm | 900 Nm | 900 Nm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 |
Spannzangenaußen-⌀ D | 73 mm | 66 mm | 66 mm |
Produktart | Kraftspannfutter | Kraftspannfutter | Kraftspannfutter |