Kraftspannfutter 32 mm

Artikel-Nr.: 300785 32
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 32 mm
    Aufnahme SK 40
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Form AD
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
    Zerspanungsstrategie HPC
    Auskraglänge A-Maß 105 mm
    Spannzangenaußen-⌀ D 73 mm
    Spannkraft bis 4.000 Nm
    passender Hakenschlüssel Nr. 628400 68 / 75
    Produktart Kraftspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 300785 32
    EAN / GTIN 2050001772091
    Herstellernummer 166040432105

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Geringe Reibung durch Nadellager.
    • Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.
    • Staub- und wasserdicht.
    • Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.
    • Flexibler Spannbereich mittels Spannzangen.
    • Zentrische Werkzeugspannung mit optimaler Rundlaufgenauigkeit.
    • Innere Kühlmittelzufuhr.

    Vorteil:

    • Lange Werkzeugstandzeiten.
    • Schwingungshemmende Eigenschaften.
    • Hohe Stabilität durch verstärkte Spannmutter.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

    Lieferumfang:

    Inklusive Spannmutter.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen Nr. 308600308806.
    Spannzangen Nr. 309575309576.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb