Spannzangenfutter, extra schlank, SK 40 A = 120, Spannbereich: 2-6mm

Artikel-Nr.: 300782 2-6
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 2 mm - 6 mm
Aufnahme SK 40 A = 120
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Auskraglänge A-Maß 120 mm
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
Außen-⌀ D 27 mm
Balluffchip-Bohrung ja
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300782 2-6
EAN / GTIN 4045197708366
Herstellernummer 300782 2-6

Beschreibung

Ausführung:

  • Außen- und Innenkegel geschliffen.
  • Schäfte hartüberdreht.
  • Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.
  • Die Spannzange wird über eine Spannschraube von hinten durch das Futter gespannt, keine Spannmutter notwendig!

Vorteil:

Extrem schlanke Bauform ermöglicht eine Bearbeitung auch an schwer zugänglichen Bauteilen, z. B. für Werkzeug- und Formenbau.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 6499.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschraube und Schlüssel mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806,
AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835,
GARANT Spannzangen Nr. 309563,
ALBRECHT Spannzangen Nr. 309572309573.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb