{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Spannzangenaußen-⌀ D | 40 mm | |
Spannkraft bis | 430 Nm | |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 40/42 | |
Produktart | Kraftspannfutter |
Artikelnummer | 300765 12 | |
Herstellernummer | 300765 12 |