{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 20 | |
Schaft-⌀ d | 25 mm | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Innenkühlung | ja | |
Spannbereich | 1 mm - 13 mm | |
Außen-⌀ D | 34 mm | |
Schaftlänge L1 | 85,5 mm | |
L2 | 19,5 mm | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 300683 20 | |
EAN / GTIN | 4045197944245 | |
Herstellernummer | 300683 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzangenhalter zylindrisch 20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 118.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 72.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 34 | 34 |
für ER-Spannzangen | 20 | 20 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spannbereich | 1 ;13 | 1 ;13 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC |
Produktart | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter |