ER-Spannzangenfutter Mini / schlank Form AD 11

Artikel-Nr.: 300661 11
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 18000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Produktdetails

Technische Daten

für ER-Spannzangen 11 mm
Spann-⌀ D1 1-7 mm
Aufnahme SK 40 A = 160
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Spannbereich 0,5 mm - 7 mm
Auskraglänge A-Maß 160 mm
Außen-⌀ D 16 mm
Nutzlänge LN 130 mm
passender Spannschlüssel Nr. 309740 11
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300661 11
EAN / GTIN 4062406422516
Herstellernummer 300661 11

Beschreibung

Ausführung:

Spannmutter feingewuchtet für HSC. ER11-Durchgang aufgebohrt. Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Standardmäßig mit Balluffchip-Bohrung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 6499.

Lieferumfang:

Inklusive High-Speed ER-Mini-Mutter Nr. 309650.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308881309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309740.
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806. AB-Spannschlüssel Nr. 308820; 308830.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb