{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 16 mm | |
Spann-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Aufnahme | SK 40 A = 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 0,5 mm - 10 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 22 mm | |
Nutzlänge LN | 70 mm | |
passender Spannschlüssel Nr. 309740 | 16 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 300651 16 | |
EAN / GTIN | 4062406422301 | |
Herstellernummer | 300651 16 |