HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter 32

Artikel-Nr.: 300647 32
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Produktdetails

Technische Daten

für ER-Spannzangen 32
Spann-⌀ D1 2-20 mm
Aufnahme SK 50 A = 100
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Spannbereich 2 mm - 20 mm
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Außen-⌀ D 52 mm
Ersatz-ER-Spannmutter Nr. 309617 32
Balluffchip-Bohrung ja
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300647 32
EAN / GTIN 4045197869913
Herstellernummer 300647 32

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel sind geschliffen, für eine bessere Laufruhe alle Schäfte hartüberdreht. Inklusive RFID/Balluffchip-Bohrung, Hochleistungsspannmutter bis 25000 min-1.

Vorteil:

  • 3 µm Rundlauf mit einer 2 µm-Spannzange, 6 µm Rundlauf mit einer 5 µm-Spannzange.
  • Extreme Haltekräfte (bis Faktor 2 im Vergleich zu Standard ER-Futter).
  • Schwingungsmindernder Effekt durch 2-teilige Spannmutter (Gr. 11M und 16M 1-teilig).

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 - Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive Präzisions-Spannmutter.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, ER-Spannschlüssel Nr. 309757, 309758 (für 11M und 16M); ER-Spannzangen Fahrion Nr. 308901309434. ER-Spannzangen Nr. 308901309432, Hakenschlüssel Nr. 628400, bzw. Drehmomentschlüssel Nr. 309749 oder 628520.

Hinweis:

  • Spannt nur Nenn-⌀ bis Schaft-⌀ Toleranz h 10.
  • Spannmutter nicht in Kombination mit Dichtscheibe.
  • In Kombination mit Fahrion-Spannzangen einsetzen.
  • Entfernen des blauen Design-Rings bei Fahrion HP-2μm ER-Spannzangen nötig.

Präzisions-Spannzangenfutter immer in Kombination mit der Präzisionsspannmutter Nr. 309617 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb