HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter 32

Artikel-Nr.: 300643 32
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER-Spannzangen 32
Aufnahme SK 40 A = 100
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Spannbereich 2 mm - 20 mm
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Außen-⌀ D 52 mm
Ersatz-ER-Spannmutter Nr. 309617 32
Balluffchip-Bohrung ja
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300643 32
EAN / GTIN 4045197771568
Herstellernummer 300643 32

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel sind geschliffen, für eine bessere Laufruhe alle Schäfte hartüberdreht. Inklusive RFID/Balluffchip-Bohrung, Hochleistungsspannmutter bis 25000 min-1.

Vorteil:

  • 3 µm Rundlauf mit einer 2 µm-Spannzange, 6 µm Rundlauf mit einer 5 µm-Spannzange.
  • Extreme Haltekräfte (bis Faktor 2 im Vergleich zu Standard ER-Futter).
  • Schwingungsmindernder Effekt durch 2-teilige Spannmutter (Gr. 11M und 16M 1-teilig).

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 - Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive Präzisions-Spannmutter.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, ER-Spannschlüssel Nr. 309757, 309758 (für 11M und 16M); ER-Spannzangen Fahrion Nr. 308901309434. ER-Spannzangen Nr. 308901309432, Hakenschlüssel Nr. 628400, bzw. Drehmomentschlüssel Nr. 309749 oder 628520.

Hinweis:

  • Spannt nur Nenn-⌀ bis Schaft-⌀ Toleranz h 10.
  • Spannmutter nicht in Kombination mit Dichtscheibe.
  • In Kombination mit Fahrion-Spannzangen einsetzen.
  • Entfernen des blauen Design-Rings bei Fahrion HP-2μm ER-Spannzangen nötig.

Präzisions-Spannzangenfutter immer in Kombination mit der Präzisionsspannmutter Nr. 309617 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb