{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 40 | |
Spann-⌀ D1 | 3-26 mm | |
Aufnahme | SK 50 A = 130 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 3 mm - 26 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 130 mm | |
Außen-⌀ D | 63 mm | |
Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610 | 40 | |
Ersatz-Mutter HOLEX Nr. 309580 | 40 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 300575 40 | |
EAN / GTIN | 4045197830302 | |
Herstellernummer | 300575 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzangenfutter Form ADB 40
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 152.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 120.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 160.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 200.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 132.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 100 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 |
Balluffchip-Bohrung | ja | ja | ja | ja | ja |
Form | ADB | ADB | A | A | A |
für ER-Spannzangen | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 20000 min-1 |