{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 32 | |
Spann-⌀ D1 | 2-20 mm | |
Aufnahme | SK 30 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 2 mm - 20 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 60 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610 | 32 | |
Ersatz-Mutter HOLEX Nr. 309580 | 32 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 300465 32 | |
EAN / GTIN | 4045197674364 | |
Herstellernummer | 300465 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzangenfutter Form AD 32
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
CHF 71.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 203.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 194.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 73.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 73.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 70.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 30 kurz | PSC 63 kurz | PSC 50 kurz | SK 30 kurz | BT 30 A = 60 | BT 30 A = 60 |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Auskraglänge A-Maß | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Außen-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
für ER-Spannzangen | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spannbereich | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |