Halter für Weldonschäfte, zylindrisch, schlank 8 mm

Artikel-Nr.: 300415 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 8 mm
    Innenkühlung ja
    Außen-⌀ D 20 mm
    L1 40 mm
    ⌀ D2 15 mm
    Gesamtlänge L 150 mm
    Produktart Flächenspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 300415 8
    EAN / GTIN 4045197700896
    Herstellernummer 300415 8

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zylindrischer Halter mit Weldon-Schaft und einer Klemmschraube zur Werkzeugspannung. ⌀6 mm Durchgangsbohrung für Innenkühlung vorhanden.

    Vorteil:

    Geringe Störkontur durch schlanke Bauweise und Variation der Spannlängen.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

    Lieferbedingung:

    Ausführung Spannschraube: M8 × 0,75 – TX 15

    Lieferumfang:

    Inklusive Klemmschraube Nr. 300416.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb