{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | SK 50 kurz | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 63 mm | |
Außen-⌀ D | 52 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 20 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 300295 20 | |
EAN / GTIN | 4045197283948 | |
Herstellernummer | 300295 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Flächenspannfutter Form ADB, SK 50 kurz, Spann-⌀ D1: 20mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 76.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
103.00 CHF
CHF 76.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 95.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 59.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 79.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 391.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 50 kurz | SK 50 kurz | SK 50 kurz | SK 50 kurz | SK 50 kurz | SK 50 kurz |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Außen-⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 50,6 mm |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC; HSC |