Flächenspannfutter Form AD, SK 40 A = 100, Spann-⌀ D1: 20mm

Artikel-Nr.: 300245 20
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6359
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 18000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 20 mm
Aufnahme SK 40 A = 100
Norm DIN 6359
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Außen-⌀ D 52 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 20
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300245 20
EAN / GTIN 4062406242770
Herstellernummer 300245 20

Beschreibung

Ausführung:

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min-1.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Flächenspannfutter Form AD, SK 40 A = 100, Spann-⌀ D<sub>1</sub>: 20mm

Flächenspannfutter Form AD, SK 40 A = 100, Spann-⌀ D1: 20mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  48.15
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  69.30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF  93.70
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  66.90
Aufnahme SK 40 A = 100 SK 40 A = 100 SK 40 A = 100 SK 40 A = 100
Aufnahme-Norm ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 20 20 20 20
Form AD ADB ADB AD
Norm DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Spann-⌀ D1 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 6,3 bei 18000 min-1

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb