Gewindedrehmeißel rechts ähnlich DIN 282 (ISO 12) 10 mm

Artikel-Nr.: 297165 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-Vierkant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-Vierkant 10 mm
    Schneidstoff M20
    Gesamtlänge 90 mm
    Produktart Drehmeißel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 297165 10
    EAN / GTIN 4045197885654
    Herstellernummer 297165 10

    Beschreibung

    Ausführung:

    Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten.

    Verwendung:

    P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung.
    M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen.

    Achtung:

    Bei Schrupp- und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper (Nr. 558812) abgezogen werden.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb