{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-Vierkant | 25 mm | |
Schneidstoff | P20/K25 | |
Gesamtlänge | 250 mm | |
Schneidenbreite | 8 mm | |
für Bohrungen ab ⌀ | 60 mm | |
maximale Einstechtiefe tmax | 20 mm | |
Produktart | Drehmeißel |
Artikelnummer | 297135 25 | |
EAN / GTIN | 4045197521392 | |
Herstellernummer | 297135 25 |