Trapez-Drehling, HSS Co 10, Höhe×Breite: 10X2,5mm

Artikel-Nr.: 295080 10X2,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 10 mm
Breite 2,5 mm
Schneidstoff HSS Co 10
Länge 80 mm
Produktart Drehling

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 295080 10X2,5
EAN / GTIN 4045197271365
Herstellernummer 295080 10X2,5

Beschreibung

Ausführung:

Drehlinge mit geraden, rechtwinkligen Enden.
Höhe und Breite: Toleranz h14. HSS Co 10 (10 % Kobalt).
Trapez-Drehlinge nach DIN 4964 Form E.

Verwendung:

Zum Drehen, Ausbohren, Einstechen, usw.; besonders als Rohmaterial zur Herstellung von Formstählen geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb