Gravierstichel, VHM, D×Länge: 2X40mm

Artikel-Nr.: 295050 2X40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

D×Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 2 mm
Schneidstoff VHM
Länge 40 mm
Schneidenlänge 3 mm
Produktart Drehling

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 295050 2X40
EAN / GTIN 4045197188243
Herstellernummer 295050 2X40
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Vollhartmetall. Gravierstichel mit gerader Schneide. Präzisionsrundgeschliffen mit maximalem Rundlauffehler 0,005 mm. Halbierung vorgeschliffen. Schafttoleranz bis Durchmesser 8 mm = h7.

Verwendung:

Zum Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb