Gravierstichel, HSS Co 10, D×Länge: 10X125mm

Artikel-Nr.: 295040 10X125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

D×Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS Co 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 10 mm
Schneidstoff HSS Co 10
Länge 125 mm
Schneidenlänge 15 mm
Produktart Drehling

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 295040 10X125
EAN / GTIN 4045197188205
Herstellernummer 295040 10X125
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

HSS Co 10 (10 % Kobalt). Gravierstichel mit gerader Schneide, präzise rundgeschliffen innerhalb Toleranz h8. Halbierung vorgeschliffen, 0,2 mm Aufmaß.

Verwendung:

Zum Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb