Rundstab-Drehling 12X100 mm

Artikel-Nr.: 295030 12X100
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

D×Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 12 mm
Schneidstoff VHM
Länge 100 mm
Produktart Drehling

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 295030 12X100
EAN / GTIN 4045197188076
Herstellernummer 295030 12X100

Beschreibung

Ausführung:

Drehlinge mit geraden, rechtwinkligen Enden.
Vollhartmetall. Präzisions-Rundstäbe. Geschliffen innerhalb Toleranz h6.

Verwendung:

Zum Drehen, Ausbohren, Einstechen, usw.; besonders als Rohmaterial zur Herstellung von Formstählen geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb