Vierkant-Drehling, HSS Co 10, D×Länge: 5X80mm

Artikel-Nr.: 295000 5X80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

D×Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Vierkantmaß D 5 mm
Schneidstoff HSS Co 10
Länge 80 mm
Produktart Drehling

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 295000 5X80
EAN / GTIN 4045197187284
Herstellernummer 295000 5X80

Beschreibung

Ausführung:

Drehlinge mit geraden, rechtwinkligen Enden.
HSS Co 10 (10 % Kobalt, 67 HRC).
Vierkant-Drehlinge nach DIN 4964 Form B. Breite: Toleranz h12. Enden abgeschrägt.

Verwendung:

Zum Drehen, Ausbohren, Einstechen, usw.; besonders als Rohmaterial zur Herstellung von Formstählen geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb