{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 6 mm | |
Profil | Vierkant | |
L | 13 mm | |
L1 | 40 mm | |
Toleranz | + 0,08 bis + 0,1 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | WC/C | |
Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |
Artikelnummer | 293057 6 | |
EAN / GTIN | 4067263201410 | |
Herstellernummer | 293057 6 |