Profilräumeinsatz Innenvierkant metrisch ⌀ d = 16 mm, TiN, Vierkant: 3,5mm

Artikel-Nr.: 293056 3,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Vierkant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 3,5 mm
Profil Vierkant
L 6 mm
L1 40 mm
Toleranz + 0,08 bis + 0,11 mm
⌀ d 16 mm
Schneidstoff HSS
Beschichtung TiN
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 293056 3,5
EAN / GTIN 4045197947109
Herstellernummer 293056 3,5

Beschreibung

Ausführung:

Mit TiN-Beschichtung.

Verwendung:

Zur Herstellung von Profilen in einem Arbeitsgang.

Passend für:

Profilräumhalter Nr. 293020293079.

Hinweis:

  • Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.
  • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.

Die Herstellung von Vierkantprofilen > 9 mm wird nur in einfach zu zerspanenden Materialien empfohlen (höherer Materialabtrag).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb