Profilräumeinsatz Innenvierkant metrisch ⌀ d = 12 mm 3,5 mm

Artikel-Nr.: 293053 3,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Vierkant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 3,5 mm
    Profil Vierkant
    L 6 mm
    L1 25 mm
    Toleranz + 0,08 bis + 0,11 mm
    ⌀ d 12 mm
    Schneidstoff HSS
    Beschichtung TiN
    Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 293053 3,5
    EAN / GTIN 4045197946980
    Herstellernummer 293053 3,5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit TiN-Beschichtung.

    Verwendung:

    Zur Herstellung von Profilen in einem Arbeitsgang.

    Passend für:

    Profilräumhalter Nr. 293020293079.

    Hinweis:

    • Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.
    • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.

    Die Herstellung von Vierkantprofilen > 9 mm wird nur in einfach zu zerspanenden Materialien empfohlen (höherer Materialabtrag).

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb