Profilräumeinsatz Innensechskant metrisch ⌀ d = 12 mm 5 mm

Artikel-Nr.: 293043 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 5 mm
    Profil Sechskant
    L 8,5 mm
    L1 25 mm
    Toleranz + 0,12 bis + 0,15 mm
    ⌀ d 12 mm
    Schneidstoff HSS
    Beschichtung TiN
    Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 293043 5
    EAN / GTIN 4045197946492
    Herstellernummer 293043 5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit TiN-Beschichtung.

    Verwendung:

    Zur Herstellung von Profilen in einem Arbeitsgang.

    Passend für:

    Profilräumhalter Nr. 293020293079.

    Hinweis:

    • Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.
    • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb