Profilräumhalter metrisch ⌀ d = 5 mm 20 mm

Artikel-Nr.: 293029 20
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ DS (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ DS 20 mm
    L 34 mm
    Schaftlänge Ls 46 mm
    ⌀ d 5 mm
    ⌀ D 22 mm
    Schaftart Zylinderschaft
    Innenkühlung nein
    Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 293029 20
    EAN / GTIN 4062406128708
    Herstellernummer 293029 20

    Beschreibung

    Ausführung:

    Geeignet für Langdrehautomaten.

    Passend für:

    CNC- und konventionelle Maschinen.

    Sonderzubehör:

    Positionierhilfe (Nr. 293000) und Stirnlochschlüssel (Nr. 293006).
    Austreiblappen für MK-Schäfte sind unter der Nr. 293008 in den Größen MK2, MK3 und MK4 bestellbar.

    Hinweis:

    • Achtung: Immer passenden Stößel-⌀ verwenden.
    • Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb