Profilräumeinsatz innen Torx Plus® ⌀ d = 12 mm, TiN, Torx Plus®-Profil: IP15mm

Artikel-Nr.: 293017 IP15
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Profil Torx Plus®
L 3 mm
L1 25 mm
Toleranz + 0,005 bis +0,02 mm
⌀ d 12 mm
Torx® Taumeln Außendurchmesser 3,3 mm
Vorbohr-⌀ 2,7 mm
Schneidstoff HSS
Beschichtung TiN
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 293017 IP15
EAN / GTIN 4062406396756
Herstellernummer 293017 IP15

Beschreibung

Ausführung:

Mit TiN-Beschichtung.

Verwendung:

Zur Herstellung von Profilen in einem Arbeitsgang.

Passend für:

Profilräumhalter Nr. 293020293079.

Hinweis:

  • Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.
  • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb