Beschriftungswerkzeugsortiment 16-25 mm

Artikel-Nr.: 291935 16-25
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung links
Schraube 299923 2
Schriftrollen-⌀ 50 mm
Produktart Beschriftungswerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 291935 16-25
EAN / GTIN 4030741724237
Herstellernummer 31002873

Beschreibung

Ausführung:

Rückfederndes System mit austauschbaren Segmenten. Flexibel und mit adaptierbarem Schaft.

Vorteil:

Beschriftung bis zum Bund möglich.

Passend für:

Wechselsegmente Nr. 291954291956 und Zeichensätze Nr. 291945291947.

Lieferumfang:

Beschriftungswerkzeug mit Schaftgröße 16, Schaftadapter für Schaftgrößen 20 und 25, Start- und Endsegment.

Empfehlung:

Optional ist zur sicheren Aufbewahrung der Wechselsegmente/Zeichensätze der Artikel Nr. 291990_Box bestellbar.

Achtung:

Passende Kombination von Werkzeugen und Segmenten beachten.

Hinweis:

Schriftrolle mit ⌀ 30 mm: Bestückung mit mindestens 17 Segmenten möglich.
Schriftrolle mit ⌀ 50 mm: Bestückung mit mindestens 29 Segmenten möglich.
Die maximale Bestückungszahl ist abhängig von der jeweiligen Zeichenbreite.
Sortimentsbestandteile und weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb