{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftaufnahme Typ | VDI40 | |
Schneidrichtung | links und rechts | |
Auskraglänge LA | 129 mm | |
Spitzen-Mittenversatz f | 69 mm | |
maximale Walzkraft | 4 kN | |
Rollen-⌀ | 40 mm | |
Produktart | Glattwalzwerkzeug |
Artikelnummer | 291520 VDI40 | |
EAN / GTIN | 4060491000190 | |
Herstellernummer | EG45-1-40M-R02.50-VDI40 |